アサダ
アセチレンバーナセット
各種ロウ付け作業用加熱バーナ。
必要な酸素を独自の自動ガス混合機構で空気中から取り入れ。
微妙な火力調整ができるレバー。作業に応じた火力に調整できるため、ガス使用量の節約ができ経済的。
能力(inch)
軟ろう付:~Φ4 1/8
硬ろう付:~Φ2 1/8
付属品
エアラック、ベンド、バーナ(2・3・4)、ライタ、ライタ石、スパナ(14×19mm)、ホース2.5m、ケース
質量(kg)
2.8
火炎温度(℃)
2350
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38954203
R35000
¥
41,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください