Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット
Bluetooth機能搭載で専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。
見やすいカラースクリーンタイプです。
冷媒表示モードと真空引きモード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。
付属チャージホースは先端金具にスイベル機構を採用、ホース接続部が供回りする事は無く、接続部が緩みません。
マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。
- 用途
- エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。
- 付属品
- ロータリーホースセット(RH-S)、ケース(BSC350)
- 仕様
- 付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付
- トラスコ品番
- 714-2171
- 接続口径
- 5/16フレア
- ケース寸法(mm)
- 幅355×奥行340×高さ115
- 対応
- 冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)
- 連続使用可能時間
- 100
- 低圧連成計(MPa)
- -0.1~5.5
- 高圧連成計(MPa)
- -0.1~5.5
- 内容量
- 1個
マニホールド の新着商品
カテゴリ




























