Bluetooth搭載 デジタルマニホールド
Bluetooth機能搭載により、専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。
見やすいカラースクリーンタイプです。
冷媒表示モードと真空モード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。
- 用途
- エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。
- 仕様
- 付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付
- トラスコ品番
- 714-2170
- 寸法(mm)
- 110×75×135
- 接続口径
- 5/16フレア
- 対応
- 冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)
- 連続使用可能時間
- 100
- 低圧連成計(MPa)
- -0.1~5.5
- 高圧連成計(MPa)
- -0.1~5.5
- 内容量
- 1個
マニホールド の新着商品
カテゴリ


































