クーリングユニット
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。
回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410Aの回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。
- 付属品
- 予備コンセント1 個
- 質量(kg)
- 7
- 電源(V)
- 100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 25
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 290×150×346
- 対応冷媒種別
- R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A
- 接続ポート径
- 1/4インチフレア
- 内容量
- 1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ






















