丸形コネクタ R03シリーズ レセプタクル フランジ型
コネクタ形状SFレセプタクル
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
寸法A(mm)18
定格電流(A)2
寸法B(mm)9.5
適合電線(mm2)0.2以下
材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキ(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂PBT樹脂 UL規格認定品(クラス94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
相対湿度85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下(DC3V 1A以下)
耐衝撃性加速度50G
結合方式ねじ
耐湿性JIS C 5402 7.3 40±2℃ 90~95% 96時間
材質(シェル)/処理黄銅および亜鉛合金/ニッケルメッキ
適合電線径(Φmm)0.8
適合電線範囲 AWG(#)24以下
耐振性JIS C 5402 6.1 10~500Hz 10G
耐食性JIS C 5402 7.1 塩水濃度5% 48時間
結線方法はんだ
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04