曜日別特売

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1)

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) - omron(オムロン)

中継端子台、共締め不要!
一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。
共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。
立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能)
通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。
通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。

耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
電圧(V)
電流(mA)
入出力点数
表示
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034091CRT1-ID16TA-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とV間)
OFF電流:1.0以下入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
40,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034116CRT1-MD16TA都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力/ON電圧:DC15以上(各入力端子と間)
入力/OFF電圧:DC5以下(各入力端子と間)
出力/残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
入力/OFF電流:1.0以下
出力/漏れ電流:0.1以下
入力8点/出力8点入出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
40,500
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39034186CRT1-OD16TA-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
残留電圧:1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)漏れ電流:0.1以下出力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
40,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46383845CRT1-ID08TA都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とV間)
OFF電流:1.0以下入力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
34,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46383854CRT1-ID08TA-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流:1.0以下入力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
34,000
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46383951CRT1-ID16TA-1-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流:1.0以下入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
40,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
46384091CRT1-MD16TA-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力/ON電圧:DC15以上(各入力端子と間)
入力/OFF電圧:DC5以下(各入力端子と間)
出力/残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
入力/OFF電流:1.0以下
出力/漏れ電流:0.1以下
入力8点/出力8点入出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
40,500
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384195CRT1-OD08TA都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
--出力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
34,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384204CRT1-OD08TA-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
--出力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
34,000
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384301CRT1-OD16TA-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
--出力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
40,500
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46383863CRT1-ID08TAH都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とV間)
OFF電流:1.0以下入力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
48,500
取扱い終了
返品不可
46383872CRT1-ID08TAH-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流:1.0以下入力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
48,500
取扱い終了
返品不可
46383967CRT1-ID16TAH都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とV間)
OFF電流:1.0以下入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46383976CRT1-ID16TAH-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流:1.0以下入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384107CRT1-MD16TAH都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力/ON電圧:DC15以上(各入力端子と間)
入力/OFF電圧:DC5以下(各入力端子と間)
出力/残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
入力/OFF電流:1.0以下
出力/漏れ電流:0.1以下
入力8点/出力8点入出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384116CRT1-MD16TAH-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力/ON電圧:DC15以上(各入力端子と間)
入力/OFF電圧:DC5以下(各入力端子と間)
出力/残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
入力/OFF電流:1.0以下
出力/漏れ電流:0.1以下
入力8点/出力8点入出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384213CRT1-OD08TAH都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
--出力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
48,500
取扱い終了
返品不可
46384222CRT1-OD08TAH-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
--出力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
48,500
取扱い終了
返品不可
46384317CRT1-OD16TAH都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
--出力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
46384326CRT1-OD16TAH-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
--出力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
57,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする