テンパール工業
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
極数・素子数
2P0E
フレーム(AF)
30
仕様
組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
動作時間
0.1秒以内
型式
(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)
H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)
1.3
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)
AC100-AC200
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)
15
分岐数
安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント
負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209895
GT-PK 30A 15MA
30
15
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
30
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください