ボールバルブ

ボールバルブ フジキン

識別カラーハンドル、ミニボールバルブ、3.92MPa、SUS316製
ハンドル ワンタッチ脱着
操作性に優れたハンドル形状
G-PTFEパッキン
継手一体型のコンパクト設計

バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体ガス及び液体 接続差込み ハンドル形状その他 最高使用圧力(MPa)3.92 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)PBT 使用温度範囲(℃)-10~80 タイプステンレス鋼パワフルロック式(SUS316) 材質(本体)SUS316 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径
管外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
面間距離L(mm)
ハンドル長さ(mm)
高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39199544 PUBV-94-6 - 6 1.4 5 72.8 41 33
9,100
 
 
取扱い終了
39199553 PUBV-94-8 - 8 3.5 7.5 77 50 40
10,600
 
 
取扱い終了
39199562 PUBV-94-10 - 10 5 9 84.8 50 42
13,600
 
 
取扱い終了
39199571 PUBV-94-12 12 12 5 9 90.2 50 42
14,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39199544 PUBV-94-6 66320934 PUBV-94-6-V PUBV-94-6-V ボールバルブ フジキン 66320934 ボールバルブ フジキン 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39199553 PUBV-94-8 66320950 PUBV-94-8-V PUBV-94-8-V ボールバルブ フジキン 66320950 ボールバルブ フジキン 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39199562 PUBV-94-10 66320916 PUBV-94-10-V PUBV-94-10-V ボールバルブ フジキン 66320916 ボールバルブ フジキン 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39199571 PUBV-94-12 66320925 PUBV-94-12-V PUBV-94-12-V ボールバルブ フジキン 66320925 ボールバルブ フジキン 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする