パネルマウント式 ボールバルブ
小型軽量、4.90MPa、SCS14製
操作性に優れたハンドル形状
パネルマウント式
コンパクトボディ
耐食性に優れたG-PTFEパッキン 信頼性の高いグランド構造
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体ガス及び液体
材質(ボディ)SCS14
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)4.9
材質(ステム)SUS316
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ハンドル)ZDC2
使用温度範囲(℃)-10~+80
内容量1個
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39199587 | PUBV-95-6 | 66320898 | PUBV-95-6-V |
![]() |
ボールバルブ | フジキン | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
39199596 | PUBV-95-8 | 66320907 | PUBV-95-8-V |
![]() |
ボールバルブ | フジキン | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
39199605 | PUBV-95-10 | 66320880 | PUBV-95-10-V |
![]() |
ボールバルブ | フジキン | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
39199614 | PUBV-95-12 | 66320889 | PUBV-95-12-V |
![]() |
ボールバルブ | フジキン | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
39199623 | PUBV-15A | 39431481 | PUBV15A |
![]() |
パネルマウント式ボール弁 ステンレス | フジキン | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
39199632 | PUBV-15B | 39431497 | PUBV15B |
![]() |
パネルマウント式ボール弁 ステンレス | フジキン | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
39199641 | PUBV-15C | 39431506 | PUBV15C |
![]() |
パネルマウント式ボール弁 ステンレス | フジキン | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |
39199657 | PUBV-15D | 39431515 | PUBV15D |
![]() |
パネルマウント式ボール弁 ステンレス | フジキン | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました |