MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ(DTB型)
1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法C1(Φmm)
刃径D1(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265037
BT50-DTB12-135
2.5 ~ 13.0
135
30
97
-
-
-
-
4
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39265021
F63-DTB3-75
0.5 ~ 3.175
75
10
27
13
4
25
-
0.8
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39265012
ST12-DTB3
0.5 ~ 3.175
29
10
25
61
-
-
12
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください