MSTコーポレーション
コレットホルダ(F63)
内容量
1個
注意
※スプリングコレットは必ず超精密級(P級)をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
全長L(mm)
寸法C(mm)
把握径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265107
F63-CTH10-60
0.9
34
60
36
2.4 ~ 10
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39265116
F63-CTH20-75
1.1
49
75
50
5.8 ~ 20
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください