曜日別特売

フロントパッシングライト

フロントパッシングライト - サンデン電装

高輝度白色LED3個使用、広範囲視認性確保のNEWデザイン
3モード(点灯・点滅・フロー)機能付き
点滅モード時で約300時間、点灯モード時で約150時間連続使用可能

付属品ブラケット、モニター用電池適合22~26mm(ブラケット取り付け範囲)寸法(mm)45W×60D×25H質量(g)55(電池、ブラケット含む)連続使用時間(時間)点灯時約150、点滅時約300使用電池単5乾電池2本電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280062LF-100K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする