LF-100K フロントパッシングライト サンデン電装 39280062

LF-100K フロントパッシングライト サンデン電装 39280062 LF-100K フロントパッシングライト サンデン電装 39280062

フロントパッシングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39280062 品番LF-100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高輝度白色LED3個使用、広範囲視認性確保のNEWデザイン
3モード(点灯・点滅・フロー)機能付き
点滅モード時で約300時間、点灯モード時で約150時間連続使用可能

付属品ブラケット、モニター用電池 適合22〜26mm(ブラケット取り付け範囲) 寸法(mm)45W×60D×25H 質量(g)55(電池、ブラケット含む) 連続使用時間(時間)点灯時約150、点滅時約300 使用電池単5乾電池2本 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする