曜日別特売

六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス)

六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス) - 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス) - 大阪魂
材質SUS304相当(A2)穴の形状六角穴先端形状剣先頭部形状六角穴付き
全27種類を絞り込む
ピッチP(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチP(mm)
寸法s(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
寸法dp(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282171M2×31パック(200個)0.4(基準寸法)0.9M2×3(基準寸法)0.5
14,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282187M2×41パック(200個)0.4(基準寸法)0.9M2×4(基準寸法)0.5
14,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282196M2×51パック(200個)0.4(基準寸法)0.9M2×5(基準寸法)0.5
14,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282205M3×31パック(200個)0.5(基準寸法)1.5M3×3(基準寸法)0.75
6,798
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39282214M3×41パック(200個)0.5(基準寸法)1.5M3×4(基準寸法)0.75
6,798
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282223M3×51パック(200個)0.5(基準寸法)1.5M3×5(基準寸法)0.75
6,798
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282232M3×61パック(200個)0.5(基準寸法)1.5M3×6(基準寸法)0.75
6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282241M3×81パック(200個)0.5(基準寸法)1.5M3×8(基準寸法)0.75
6,998
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
39282257M3×101パック(200個)0.5(基準寸法)1.5M3×10(基準寸法)0.75
7,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282266M4×41パック(200個)0.7(基準寸法)2M4×4(基準寸法)1.5
6,798
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282275M4×51パック(200個)0.7(基準寸法)2M4×5(基準寸法)1.5
6,798
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282284M4×61パック(200個)0.7(基準寸法)2M4×6(基準寸法)1.5
6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282293M4×81パック(200個)0.7(基準寸法)2M4×8(基準寸法)1.5
6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282302M4×101パック(200個)0.7(基準寸法)2M4×10(基準寸法)1.5
7,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282311M4×121パック(100個)0.7(基準寸法)2M4×12(基準寸法)1.5
2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282327M5×51パック(200個)0.8(基準寸法)2.5M5×5(基準寸法)1.25
3,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282336M5×61パック(200個)0.8(基準寸法)2.5M5×6(基準寸法)1.25
6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282345M5×81パック(200個)0.8(基準寸法)2.5M5×8(基準寸法)1.25
6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282354M5×101パック(200個)0.8(基準寸法)2.5M5×10(基準寸法)1.25
7,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282363M5×121パック(100個)0.8(基準寸法)2.5M5×12(基準寸法)1.25
3,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282372M5×151パック(100個)0.8(基準寸法)2.5M5×15(基準寸法)1.25
3,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282381M6×61パック(200個)1(基準寸法)3M6×6(基準寸法)1.5
7,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282397M6×81パック(200個)1(基準寸法)3M6×8(基準寸法)1.5
7,998
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
39282406M6×101パック(200個)1(基準寸法)3M6×10(基準寸法)1.5
7,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282415M6×121パック(100個)1(基準寸法)3M6×12(基準寸法)1.5
4,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282424M6×151パック(50個)1(基準寸法)3M6×15(基準寸法)1.5
2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39282433M6×201パック(50個)1(基準寸法)3M6×20(基準寸法)1.5
3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする