PLC・音声出力機能付き SJシリーズ
動作状況や操作指示を声で確認。人と機械との連携をPLC単体で構築。
CPUに音声ボードを搭載し、前面パネル右側を音声インターフェースとしたモデルです。音声データを登録し、スピーカーを接続するだけで単体発話・発音が可能。拡張I/Oモジュールを接続すれば、制御と音声案内を一体化させた、効率的で扱いやすいシステムが構築できます。
仕様
パワーアンプ:D級アンプTPA2001D1相当品
音声合成方式:2bit ADPCM2方式、4bit ADPCM方式(推奨)、8bitノンリニアPCM方式、8bitストレートPCM方式、16bitストレートPCM方式
音声コメント登録数:128コメント
音声書き換え方式:外部USBメモリより自動転送(USB Aタイプコネクタ)
適合規格
音声合成方式:2bit ADPCM2方式、4bit ADPCM方式(推奨)、8bitノンリニアPCM方式、8bitストレートPCM方式、16bitストレートPCM方式
音声コメント登録数:128コメント
音声書き換え方式:外部USBメモリより自動転送(USB Aタイプコネクタ)
(放射)EN55011:1998 Class A
UL508、UL60079-15 Zone2、CE(EN61131-2)
応答時間
UL508、UL60079-15 Zone2、CE(EN61131-2)
入力/(オフ→オン)2~10ms、(オン→オフ)3~10ms
出力/(オフ→オン)0.5ms以下、(オン→オフ)0.5ms以下
耐ノイズ
出力/(オフ→オン)0.5ms以下、(オン→オフ)0.5ms以下
NEMA ICS3-304 準拠、インパルス 1000V 1μsパルス
EN-61000-4-2(ESD)、EN61000-4-3(RFI)、EN61000-4-4(FTB)、EN61000-4-5(サージ)、EN61000-4-8(磁界)、RFI:150450MHz(5W/15cm)、EN61000-4-6(伝導妨害)
突入電流(A)
EN-61000-4-2(ESD)、EN61000-4-3(RFI)、EN61000-4-4(FTB)、EN61000-4-5(サージ)、EN61000-4-8(磁界)、RFI:150450MHz(5W/15cm)、EN61000-4-6(伝導妨害)
電源/30以下(1ms以下)
出力/最大150m(10ms)
負荷電流(A)
出力/最大150m(10ms)
(最大)0.1/点、0.5/コモン
(最小)0.2m
入力レベル
(最小)0.2m
オン電圧/DC19V以上
オフ電圧/DC7V以上
タイプサウンドタイプ
消費電力(W)5以下(通信ポート無給電時)
表示入力/出力状態表示なし
出力電圧(V)DC5~24
出力形態音声/バランス出力(モノラル)
定格入力電圧(V)DC24
出力点数5点(シンク)
音量調節形態/音量調整用ボリューム+プログラム制御方式(4段階音量調節)
入力点数5点(シンク/ソース)
定格電源電圧DC24V
入力インピーダンス(Ω)6.8k(DC24V)
湿度範囲使用・保存/30%~95%(結露なきこと)
電流(mA)(オン)最小3.5、(オフ)最小1.5
保存温度範囲(℃)-20~70
出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)
耐衝撃性MIL STD 810C、Method 516.2、IEC60068-2-27、JIS C60068-2-27 準拠
漏れ電流(mA)最大0.1(DC30V)
ヒューズなし
動作周囲温度(℃)0~55
電源電圧変動DC20~28V
雰囲気(周囲)腐食性ガスなきこと、環境汚染レベル2(UL840)
コモン仕様(入力)全点独立コモン、(出力)5点1コモン
耐振動MIL STD 810C、Method 514.2、IEC60068-2-6、JIS C60068-2-6 正弦波振動試験方法に準拠
入力電流(mA)最大5.0(DC26.4V)
出力端子音声/Φ3.5ミニピンジャック、(SP+)スピーカー出力+、(SP-)スピーカー出力-
再生可能時間最大約2時間
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
入力電圧範囲(V)DC21.6~26.4
定格入力電流(mA)4
供給電源(外部)DC20~28V(60mA)
許容瞬時停電時間(ms)最大10
許容入力外部接続スピーカー/最大1W以上
内容量1台
オフ電圧/DC7V以上