タンガロイ
チップ SDHT05-AJ
材質
TH10
形状
正方形90°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.56
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40218026
SDHT050204FN-AJ TH10
¥
10,800
¥
7,888
¥
8,677
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください