ホルダ

ホルダ 京セラ

勝手 適合チップABS15R40... 刃幅(mm)2.8 寸法LF(mm)120 基準コーナーR0.15 内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39330015 SABSR1010JX-40F 648-8846 10 10 10.2 10
15,500
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
39330024 SABSR1212JX-40F 648-8854 12 12 12.2 12
16,300
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする