京セラ 京セラの 切削工具 京セラの ホルダ 京セラの ホルダ本体 ホルダ 95° 右勝手 適合チップ正三角形60° ホルダ 注文コード トラスコ品番648-9770 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 内容量1個 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 STLNR1010K-09FF 勝手 選択解除 右 適合チップ 選択解除 正三角形60° 切込み角Kr(°) 選択解除 95 クランプシステム 選択解除 スクリュークランプ方式 チップ逃げ角(°) 選択解除 0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39330286 STLNR1010K-09FF 右 正三角形60° 95 スクリュークランプ方式 0 ¥9,100 ¥6,798 ¥6,798 ¥7,478 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 外径加工用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 税込¥48,378~ ¥43,980~ CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 税込¥48,378~ ¥43,980~ 外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011 ワルター 税込¥15,378~ ¥13,980~ 交換式ヘッド リジットクランプ Q...-DDUN ワルター 税込¥50,578~ ¥45,980~ シャンク リジットクランプ ワルター 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャンク リジットクランプ DVJN...-P ワルター 税込¥37,378~ ¥33,980~ 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDUC ワルター 税込¥50,578~ ¥45,980~ シャンク工具 リジットクランプ DCKN ワルター 税込¥14,278~ ¥12,980~ シャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥13,178~ ¥11,980~ CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 税込¥48,378~ ¥43,980~ 外径加工用バイト 倣い旋削システム W1010...-P ワルター 税込¥30,778~ ¥27,980~ 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDUC...-X ワルター 税込¥50,578~ ¥45,980~ 交換式ヘッド スクリュークランプ Q...-SDXC ワルター 税込¥50,578~ ¥45,980~ T-Max(R)P 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP タンガロイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ リジットクランプ ワルター 税込¥901~ ¥819~ 交換式ヘッド リジットクランプ Q...-DCLN ワルター 税込¥50,578~ ¥45,980~ CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト SANDVIK 税込¥36,278~ ¥32,980~ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP タンガロイ 税込¥35,178~ ¥31,980~ シャンク リジットクランプ DVJB...-P ワルター 税込¥37,378~ ¥33,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ本体外径加工用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります 外径加工用 内径加工用 突っ切り・溝入れ用 ねじ切り用 小型旋盤用 シェアする マイページ 最近見た商品