ホルダ

ホルダ 京セラ

クランプシステム二重クランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)72.5 チップ逃げ角(°)0 勝手なし トラスコ品番648-8030 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39331223 MVVNN2020K-16
16,700
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする