ホルダ
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
勝手右
寸法b(mm)20
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
外径加工用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39343263 | PCLNR1620JX-12FF | 40548654 | PCLNR1620JX-12FF |
![]() |
ホルダ | 京セラ | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | 注文コードが変更になりました |