京セラ 京セラの 切削工具 京セラの ホルダ 京セラの ホルダ本体 ホルダ 93° スクリュークランプ方式 右勝手 ホルダ 注文コード 39344785 トラスコ品番646-5374 切刃長さ(mm)16.6 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300 内容量1個 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A40T-SVJBR16-50AE 勝手 選択解除 右 クランプシステム 選択解除 スクリュークランプ方式 適合チップ 選択解除 ひし形35° 切込み角Kr(°) 選択解除 93 チップ逃げ角(°) 選択解除 5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39344785 A40T-SVJBR16-50AE 右 スクリュークランプ方式 ひし形35° 93 5 ¥52,500 ¥35,980 ¥35,980 ¥39,578 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホルダ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/LS-CHP タンガロイ 税込¥26,378 ¥23,980 旋削用左横仕上剣バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 旋削用平剣バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP タンガロイ 税込¥35,178~ ¥31,980~ T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 税込¥48,378~ ¥43,980~ CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 税込¥48,378~ ¥43,980~ 旋削用右片刃バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP タンガロイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK 税込¥48,378~ ¥43,980~ 旋削用先丸孔繰バイト カムス(高周波精密) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 旋削用ヘール仕上バイト カムス(高周波精密) 税込¥8,578~ ¥7,798~ 旋削用外ねじ切バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用孔ねじ切バイト カムス(高周波精密) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 旋削用孔繰仕上バイト カムス(高周波精密) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 旋削用丸剣バイト 新形 カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 刃先交換式ドリル MCTRCH L/D=25 タンガロイ 税込¥131,780~ ¥119,800~ 旋削用真剣バイト カムス(高周波精密) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVJNR/L-CHP タンガロイ 税込¥35,178~ ¥31,980~ 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVVNN-CHP タンガロイ 税込¥35,178~ ¥31,980~ T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ本体内径加工用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります 外径加工用 内径加工用 突っ切り・溝入れ用 ねじ切り用 小型旋盤用 シェアする マイページ 最近見た商品