ホルダ

ホルダ 京セラ

トラスコ品番644-6612 切刃長さ(mm)9.6 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)特殊 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39344882 C10X-STXPR09-11 スクリュークランプ方式 正三角形60° 100 11
52,800
36,980
40,678 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする