ホルダ

ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ

勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39344986 E10N-SDQCR07-13A 10 160 ひし形55° 45 7
49,900
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷
39344995 E10N-SDQCR07-13A-2/3 10 160 ひし形55° 45 7
47,500
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷
39345013 E10N-SDUCR07-14A-2/3 10 160 ひし形55° 93 7
47,500
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷
39345004 E10N-SDUCR07-14A 10 160 ひし形55° 93 7
49,900
 
 
取扱い終了
39345022 E10N-SDZCR07-14A 10 160 ひし形55° 93 7
49,900
 
 
取扱い終了
39345092 E10N-SVPCR08-14A 10 160 ひし形35° 62.5 7
48,100
 
 
取扱い終了
39344934 E10NSCLCR0612A 10 160 ひし形80° 95 7
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39344943 E10NSCLCR0612A23 10 160 ひし形80° 95 7
37,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39344952 E10N-SCLPR08-12A 10 160 ひし形80° 95 11
39,100
 
 
取扱い終了

代引不可
39344961 E10N-SCLPR08-12A-1/2 10 160 ひし形80° 95 11
35,200
 
 
取扱い終了

代引不可
39344977 E10NSCLPR0812A23 10 160 ひし形80° 95 11
37,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39345031 E10NSTLPR0912A 10 160 正三角形60° 95 11
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39345047 E10NSTLPR0912A12 10 160 正三角形60° 95 11
35,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39345056 E10NSTLPR0912A23 10 160 正三角形60° 95 11
37,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39345065 E10NSTLPR1112A 10 160 正三角形60° 95 11
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39345074 E10N-STLPR11-12A-1/2 10 160 正三角形60° 95 11
35,200
 
 
取扱い終了

代引不可
39345083 E10NSTLPR1112A23 10 160 正三角形60° 95 11
37,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39345101 E10NSWUBR0812A 10 160 六角形80° 93 5
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39345117 E10N-SWUBR08-12A-1/2 10 160 六角形80° 93 5
35,200
 
 
取扱い終了

代引不可
39345126 E10NSWUBR0812A23 10 160 六角形80° 93 5
37,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39345004 E10N-SDUCR07-14A 40540823 E10N-SDUCR07-14A E10N-SDUCR07-14A ホルダ 京セラ 40540823 ホルダ 京セラ 1個 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました
39345022 E10N-SDZCR07-14A 40541155 E10N-SDZCR07-14A E10N-SDZCR07-14A ホルダ 京セラ 40541155 ホルダ 京セラ 1個 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました
39345092 E10N-SVPCR08-14A 40541164 E10N-SVPCR08-14A E10N-SVPCR08-14A ホルダ 京セラ 40541164 ホルダ 京セラ 1個 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする