ホルダ

ホルダ 京セラ

仕様●寸法WF1(mm):4 適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-.. 止ねじSP3X4 スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)23 寸法LF(mm)100 レンチFT-10 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
勝手
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法DCON(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39345485 S19H-SVNR12SN 648-8544 17 18.5 19.05
30,700
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
39345494 S20H-SVNR12SN 648-8650 18 19.5 20
30,700
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする