ロックペイント
エポシーラーマルチ(高性能シーラー)
各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途
各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。
主な用途
屋根、モルタル、コンクリート
使用場所
屋外用
色
透明
トラスコ品番
361-0390
容量(L)
16.3
塗布面積(m
2
)
140~175
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16.279L
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
1(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(14kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m
2
)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427096
33815001
140~175
16.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640