水性シリコン建物用塗料 ビルロック

水性シリコン建物用塗料 ビルロック - ロックペイント

優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。
低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。

用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。仕様一液型水性つやあり乾燥時間(時間)夏/1~2、冬/2~4塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)内容量1缶
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
使用場所
特性
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427272H11111303コンクリート、モルタル床面屋内外兼用耐候382-3351
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
39427281H1111136Sコンクリート、モルタル床面屋内外兼用耐候384-4382
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
39427306H1111126Sコンクリート、モルタル床面屋内外兼用耐候384-4374
3,420
取扱い終了
代替品有
39427315H11111103---382-3334
1,760
取扱い終了
代替品有
39427324H1111116Sコンクリート、モルタル床面屋内外兼用耐候384-4366
3,420
取扱い終了
代替品有
39427333H11010003---382-3326
1,760
取扱い終了
代替品有
39427342H1101006S---384-4358
3,420
取扱い終了
代替品有
39427297H11111203---382-3342
1,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39427306H1111126S40186806H11-1126H1111126S 水性シリコン建物用 ロックペイント 40186806水性シリコン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
39427315H1111110340186736H11-1111H11111103 水性シリコン建物用 ロックペイント 40186736水性シリコン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
39427324H1111116S40186815H11-1111H1111116S 水性シリコン建物用 ロックペイント 40186815水性シリコン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
39427333H1101000340186675H11-0100H11010003 水性シリコン建物用 ロックペイント 40186675水性シリコン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
39427342H1101006S40186754H11-0100H1101006S 水性シリコン建物用 ロックペイント 40186754水性シリコン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする