ハイブリッドバタフライバルブ ロックレバー式

ハイブリッドバタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で操作部の結露を防止します。
弁体の芯出しリブにより、CV値が約10~15%向上。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。

用途建築一般用。 種類バタフライバルブ 使用流体水・薬品 材質(本体)ADC12 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 呼び圧力5K・10K 最高許容圧力(MPa)1 タイプロックレバー式 材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 規格JIS B 2032適合品、日本海事協会認定品 連続使用温度(℃)EPDM:-10~70℃(オプション:NBR:-0~60℃) 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120℃(オプション:NBR:-10~80 ℃) 適合フランジJIS10K 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39432915 773Z1J100SE 100A(4B) 147 101 52 334 2
33,400
 
 
取扱い終了
39432924 773Z1J125SE 125A(5B) 178 126 56 375 2.9
45,300
 
 
取扱い終了
39432933 773Z1J50SE 50A(2B) 92 52 43 260 1.1
20,600
 
 
取扱い終了
39432942 773Z1J65SE 65A(2 1/2B) 111 65 46 279 1.3
23,100
 
 
取扱い終了
39432951 773Z1J80SE 80A(3B) 127 80 46 297 1.5
26,500
 
 
取扱い終了
39432967 773Z1T150SE 150A(6B) 207 150 56 425 5
56,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39432915 773Z1J100SE 49725454 700Z-1J-100-S-E 700Z-1J-100-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725454 バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39432924 773Z1J125SE 49725463 700Z-1J-125-S-E 700Z-1J-125-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725463 バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39432933 773Z1J50SE 49725427 700Z-1J-50-S-E 700Z-1J-50-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725427 バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39432942 773Z1J65SE 49725436 700Z-1J-65-S-E 700Z-1J-65-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725436 バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39432951 773Z1J80SE 49725445 700Z-1J-80-S-E 700Z-1J-80-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 49725445 バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする