フレアーナット

フレアーナット アソー

用途銅管用継手。 種類銅管用継手 形状その他 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39436415 FN1010 31.7 21 UNF5/8×18 21.0 10mm
155
 
 
取扱い終了
39436424 FN1012 43.2 24 UNF3/4×16 24.0 12mm
250
 
 
取扱い終了
39436433 FN1015 60.6 27 UNF7/8×14 28.0 15mm
680
 
 
取扱い終了
39436442 FN1006 17.6 16 UNF7/16×20 17.5 6mm
105
 
 
取扱い終了
39436451 FN1008 18 17 UNF1/2×20 18.0 8mm
110
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39436415 FN1010 05818267 FN-1010 FN-1010 フレアーナット アソー 05818267 フレアーナット アソー 1個 309 税込340 注文コードが変更になりました
39436424 FN1012 05818233 FN-1012 FN-1012 フレアーナット アソー 05818233 フレアーナット アソー 1個 399 税込439 注文コードが変更になりました
39436433 FN1015 05818197 FN-1015 FN-1015 フレアーナット アソー 05818197 フレアーナット アソー 1個 609 税込670 注文コードが変更になりました
39436442 FN1006 05818276 FN-1006 FN-1006 フレアーナット アソー 05818276 フレアーナット アソー 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました
39436451 FN1008 05818215 FN-1008 FN-1008 フレアーナット アソー 05818215 フレアーナット アソー 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする