塩ビ製21αボールバルブ ソケットタイプ
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
種類ボールバルブ
形状ストレート
材質U-PVC
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(シール)EPDM
規格JIS
流体温度(℃)0~50
内容量1個
注意
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。※ボールタイプのバルブには構造的にデッドスペースが存在致しますが、過酸化水素水(H2O2)、次亜塩素酸ソーダ(NaClO)等の気化性液体は、デッドスペース内にて気化し、バルブ内部に圧力異常上昇を起こす恐れがありますのでご注意ください。(気化により内圧が異常上昇した場合の気体は圧縮性流体であるため、万が一バルブ破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものとなりますので大変危険です。)
商品豆知識
ボールバルブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39438007 | VABUETJ015 | 32709171 | V2ALVUESJ015 |
![]() |
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 | アサヒAV | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |
39438016 | VABUETJ020 | 32709187 | V2ALVUESJ020 |
![]() |
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 | アサヒAV | 1個 | ¥4,398 税込¥4,838 | 注文コードが変更になりました |
39438025 | VABUETJ025 | 32709196 | V2ALVUESJ025 |
![]() |
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 | アサヒAV | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 | 注文コードが変更になりました |
39438034 | VABUETJ032 | 32709205 | V2ALVUESJ032 |
![]() |
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 | アサヒAV | 1個 | ¥6,798 税込¥7,478 | 注文コードが変更になりました |
39438043 | V2ALVUESJ040 | 32709214 | V2ALVUESJ040 |
![]() |
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 | アサヒAV | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | 注文コードが変更になりました |
39438052 | VABUETJ050 | 32709223 | V2ALVUESJ050 |
![]() |
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 | アサヒAV | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |