LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
カラーブラインドリベット ホワイト エコBOX
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
引張荷重(N)
2200
剪断荷重(N)
1550
フランジ径D(Φmm)
8
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39448491
CNSA53WEB
372-0764
0.54
4.8
1.6
8.9
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39448516
CNSA54WEB
372-0811
0.56
6.4
3.2
10.5
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください