LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
APリベット
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。
機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フランジ)
材質(シャフト)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047953
AP43
-
-
1
4.8
8.2
-
3.2
3.4~3.5
-
-
1.03
¥
4,790
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39449952
AP45
(リベット本体)アルミ(A5052)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
4.8
8
13.3
6.4
3.2
3.4~3.5
740
970
1.15
¥
5,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
68047962
AP54
-
-
1.2
6.4
10.5
-
4
4.2~4.3
-
-
1.8
¥
6,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39449961
AP64
(リベット本体)アルミ(A5052)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1.6
6.4
11.0
9.5
4.8
5.0~5.1
1680
2380
2.89
¥
9,540
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
39449977
AP68
(リベット本体)アルミ(A5052)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
6.4
12.7
18.5
9.5
4.8
5.0~5.1
1680
2380
3.5
¥
12,630
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください