LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
カラーリベット ブロンズ
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ径D(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39450056
CNSA42BR
1.04
1
3.2
6.5
6.4
3.2
3.3~3.4
960
1350
¥
6,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450065
CNSA43BR
1.04
1.6
4.8
8.2
6.4
3.2
3.3~3.4
960
1350
¥
6,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
39450074
CNSA44BR
1.06
3.2
6.4
9.9
6.4
3.2
3.3~3.4
960
1350
¥
6,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450083
CNSA52BR
1.8
1.2
3.2
7.2
8.0
4.0
4.1~4.2
1550
2200
¥
7,480
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39450092
CNSA53BR
1.82
1.6
4.8
8.9
8.0
4.0
4.1~4.2
1550
2200
¥
7,990
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
39450101
CNSA54BR
1.84
3.2
6.4
10.5
8.0
4.0
4.1~4.2
1550
2200
¥
8,090
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください