曜日別特売

カラーリベット ホワイト

カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)内容量1箱(1000本)
全6種類を絞り込む
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39450117CNSA42W372-06161.023.23.21
6,170
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39450126CNSA43W372-06671.023.24.81.6
6,370
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
39450135CNSA44W372-06911.083.26.43.2
6,640
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39450144CNSA52W372-07211.784.03.21.2
7,480
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
39450153CNSA53W372-07561.824.04.81.6
7,990
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
39450162CNSA54W372-08021.864.06.43.2
8,090
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする