曜日別特売

フィルタ・レギュレータ(セレックス)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) - CKD
(12件のレビュー)

エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。

使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
ねじの種類
リリーフ
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33122302W1000-6-W1/8Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
7,020
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39479212W2000-10-W-Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付-手動ドレンコック付
8,280
7,798
8,578(税込)
当日出荷
33122311W1000-8-W1/4Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
7,020
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39479237W2000-8-W-Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付-手動ドレンコック付
8,280
7,798
8,578(税込)
当日出荷
33122327W3000-8-W1/4Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
9,010
6,998
7,698(税込)
当日出荷
33122345W3000-10-W3/8Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
9,010
6,998
7,698(税込)
当日出荷
33122354W4000-8-W1/4Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
12,040
9,298
10,228(税込)
当日出荷
33122363W4000-10-W3/8Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
12,040
9,298
10,228(税込)
当日出荷
33122372W4000-15-W1/2Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
12,040
9,298
10,228(税込)
当日出荷
33122381W8000-20-W3/4Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
26,560
24,980
27,478(税込)
当日出荷
33122397W8000-25-W1Rcリリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85手動
26,560
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 空圧機器、設備用

まさかのブラケット無し。
他社はほとんどブラケット付きなので油断していました。
とはいえ「ブラケット無し」の表記は欲しい。
それとブラケット取り付け方法もせめて商品内の取説に記載が欲しい。
買った後でメーカーカタログを見に行かねばならず、やり方は解れば簡単だけどどういう意味か解り難い記載内容で困った。
実際はほぼ力業で分解するとは思わなかった。

対象商品 : 33122345
2024-06-27
用途: 機械メンテナンス

何度か購入してますが
問題なく使用しできています。
別売りの専用ブラケットのステンレス製があれば
いいのですが。

2021-03-28
用途: 1馬力日立ベビコンに装着して使用

約1年使用しています。圧力調整つまみは軽く回すことができて作業性がいいです。備えられている圧力計とライン上の別の圧力計が示す値も一致しているので、私の使用環境では正確と言えます。コンパクトなのに優れた機能を備えていて、購入時の期待以上の製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 33122311
2021-02-17
用途: 脱水

コンプレッサの出口に使っています。モノタロウさんは短納期で手に入るので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33122372
2020-12-20
用途: 仕上げ機械の取り替え
サンヨークリーニングショップ

すごい早く商品が来たのでたすかりました。もう少し検索しやすかったらいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33122327
2019-06-20
用途: 圧縮空気の圧力調整時
その他業種

前に使用していたものがエアー漏れして、同等品を購入。使用後現在問題なし。

対象商品 : 33122372
2017-10-07
用途: 機械のメンテナンス

今回は初めて使うのですが、安くてコンパクトでいい。丈夫そうに見える。

対象商品 : 33122327
2015-02-02
用途: マシニングセンター部品の交換

良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする