チューブフィッティング 違径ユニオンティー

チューブフィッティング 違径ユニオンティー - PISCO(ピスコ)

機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。条件により、水を流すことも可能です。

使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482536PEG6-46×6411
430
取扱い終了
代替品有
39482545PEG8-68×8614
490
取扱い終了
代替品有
39482484PEG10-610×10622
550
取扱い終了
代替品有
39482493PEG10-810×10823
550
取扱い終了
代替品有
39482511PEG12-812×12832
780
取扱い終了
代替品有
39482502PEG12-1012×121034
780
取扱い終了
代替品有
39482527PEG16-1216×161235
1,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39482536PEG6-409147765PEG6-4PEG6-4 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09147765違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
39482545PEG8-609147774PEG8-6PEG8-6 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09147774違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
39482484PEG10-609981036PEG10-6PEG10-6 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09981036違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
39482493PEG10-809147783PEG10-8PEG10-8 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09147783違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
39482511PEG12-809981045PEG12-8PEG12-8 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09981045違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
39482502PEG12-1009147792PEG12-10PEG12-10 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09147792違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
39482527PEG16-1210368303PEG16-12PEG16-12 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 10368303違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする