曜日別特売

サイレントグラインダー(消音タイプ)

サイレントグラインダー(消音タイプ) - オフィスマイン

78dB消音タイプです。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。

用途
ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。
トラスコ品番
391-3571
全長(mm)
200
質量(g)
512
回転数(min-1[r.p.m])
26000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
26000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※安全保護具を着用してください。
※研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39494296TS1
¥26,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39494296TS165302241TS-2TS1 サイレントグラインダー オフィスマイン 65302241サイレントグラインダーオフィスマイン1台
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする