静電気除去ファン
圧電トランスと容量結合の針電極(PAT.)でイオンバランス±5Vを実現します。風量は無段階に調整可能です。ファンロック・高電圧異常を知らせる警告LED付です。針電極プレート着脱機構によりメンテナンス性が向上しました。針電極:インコネルです。
- トラスコ品番
- 371-3822
- 幅(mm)
- 140
- 高さ(mm)
- 200
- 奥行(mm)
- 95
- 電源(V)
- AC100~240V
- 消費電力(W)
- 9
- 出力電圧
- AC2.4kV
- 最大風量(m3/min)
- 3.25
- 入力電源
- DC24 ±5%
- 除電方式
- 高周波交流圧電式
- 内容量
- 1台
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ








![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)
















