エポキシ系接着剤アラルダイト スタンダード
ゆっくりと硬化するタイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。
トラスコ品番393-9456
種別2液混合型
色(主剤)クリーム、(硬化剤)淡黄褐色
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)60
硬化時間(時間)12(25℃)
入数1セット(85g×2本)
内容量1個
エポキシ系接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08