屋内用ラインテープ ラインプロ
段差を抑える両端テーパー構造です。
耐久性に優れた厚手シートです。
耐水、耐油性に優れたPVC製です。
はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。
暗い場所でも安心な蓄光タイプです。
- 用途
- 屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
- 色
- イエロー
- テープ幅(mm)
- 50
- 基材
- ポリ塩化ビニール(PVC)
- テープ厚さ(mm)
- 1.0
- 粘着剤
- ゴム系
- 主な用途
- 表示・安全用
- 粘着力(N/50mm)
- 10
- 特性
- 耐久性、耐水性、耐油性
- 内容量
- 1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。テープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39542151 | LP410 | 41374505 | LP410 | ![]() | 蓄光テープ | 岩田製作所 | 1巻 | ¥9,998 欠品中税込¥10,998 | 注文コードが変更になりました |
| 39542167 | LP430 | 41374514 | LP430 | ![]() | 蓄光テープ | 岩田製作所 | 1巻 | ¥28,980 税込¥31,878 | 注文コードが変更になりました |























