曜日別特売

屋内用ラインテープ ラインプロ Lタイプ

屋内用ラインテープ ラインプロ Lタイプ - 岩田製作所

耐久性に優れた厚手シートです。
耐水、耐油性に優れたPVC製です。
はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。
パレット置き場などに便利なL型形状です。

用途
屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
テープ幅(mm)
50
基材
ポリ塩化ビニール(PVC)
テープ厚さ(mm)
1.0
寸法(縦×横)(mm)
150×150
粘着剤
ゴム系
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/50mm)
14
特性
耐久性、耐水性、耐油性
内容量
1袋(2枚)
注意
※切断にはカッターが必要です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39542194LPL2イエロー
¥400
取扱い終了
代替品有
39542203LPL1ホワイト
¥400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39542194LPL241374532LPL2LPL2 L型シート 岩田製作所 41374532L型シート岩田製作所1袋(2枚)
¥739
税込¥813
注文コードが変更になりました
39542203LPL141374523LPL1LPL1 L型シート 岩田製作所 41374523L型シート岩田製作所1袋(2枚)
¥739
税込¥813
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする