ワイヤくせとり機 手押し型

ワイヤくせとり機 手押し型 小林鉄工

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。
ハンドルロックは取っ手を兼ねた安全装置です。携帯の際に大変便利です。
ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置きハンドルを下押しして谷形にくせ直し(矯正)します。
大小のくせ直しはハンドルの押し加減で行います。
ワイヤ径Φ16mm前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。

用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。 トラスコ品番390-1611 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、SS400・S45C 質量(kg)9.5 適合ワイヤ径(Φmm)12~16 高さH×長さL×幅W(mm)165×680×140 内容量1台
注意
※くせ直しができるワイヤ径の上限は個人差がありΦ16mm前後を目安にして下さい。
※ハンドルの押し込みが軽く感じた場合や素線の切断を見つけた場合は迷わずに新しいワイヤロープに交換してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39586924 GH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする