USBカーチャージャー(iPad・iPhone・iPod用)
車内でiPadが充電できる、iPad・iPhone・iPodの充電に対応したハイパワー2.1Aカーチャージャー。
2.1AのハイパワーでiPadを純正ACアダプタとほぼ同等の時間で充電することができます。
最大2台のiPhone・iPodを同時充電することができます。(2ポート合計で2.1Aまで)
- 用途
- 12Vマイナスアース車用
- 寸法(mm)
- 25×82×25
- 質量(g)
- 31
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力電圧(V)
- DC5
- 入力電圧(V)
- DC12
- 出力電流(A)
- 2.1(2ポート合計で2.1まで)
- コネクタ
- (入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタメス×2
- 内容量
- 1個
注意
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません※12V車であっても、加速などの高回転時にシガーライターソケットに高電圧(19V以上)が供給される車種には使用しないでください。お買い求め前に車のメーカー等へご確認ください。
※USBポートには電源供給以外の機能はありません。給電・充電用途以外には使用しないでください。
※USB接続による各機器のメモリの破損、データ破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
※iPadを充電する際は、必ずiPad単体で充電するようにしてください。他の機器と同時に充電しないでください。
※接続機器の合計消費電力が2.1Aを超えないようにしてください。
※本製品をシガーライターソケットに接続した状態で車のエンジンをかけないでください。使用後は本製品をシガーライターソケットから取り外してください。
※iPadを充電する際は、必ずiPad単体で充電するようにしてください。他の機器と同時に充電しないでください。
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ





















![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)