曜日別特売

スマートフォン用microUSBカーチャージャー

スマートフォン用microUSBカーチャージャー - サンワサプライ

車内すっきり超小型ボディーのスマートフォン用microUSBカーチャージャー。
スマートフォンの充電に対応したマイクロUSBコネクタタイプのカーチャージャーです。
超薄型タイプなので、シガーソケットに差し込んでもでっぱりが少なく邪魔になりません。
絡まりにくいカールコードを使用しています。
ブルーLEDで車内をクールに演出します。

用途
12Vマイナスアース車用
寸法(mm)
27×51×24
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
0~45
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12
出力電流(mA)
700
コネクタ
シガープラグ
ケーブル長(mm)
295
内容量
1個
注意
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40140414CAR-CHR63MC
¥2,079
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする