曜日別特売

12V/24V兼用ブースターパック

12V/24V兼用ブースターパック - MTO
(10件のレビュー)

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。

用途エンジンスタート用補助電源定格電圧(V)DC12/24使用電池付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車両の状態、バッテリーの状態により、エンジンを始動できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40169464MES-12241700 2個~48時間程度12V車:軽~普通車 排気量6000cc位まで、24V車:排気量6000cc位まで
62,800
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: バッテリー上がり
R TRADING自動車・二輪車・自転車関連業

購入後すぐ充電できなくなり、交換でなく修理で戻ってきて1年ちょっとで、充電しても満充電にならない全くダメ

対象商品 : 40169464
2023-11-29
用途: バッテリー上がりの車両のレスキュー
芦塚自動車株式会社

24Vのチャージチェックランプが取り付け忘れ。外国製だからあまり期待はしないほうがいい、作りが雑。

1が参考にしています
対象商品 : 40169464
2019-12-20
用途: バッテリー上がりなど
建設業・工事業

若干外観が貧相、説明書が簡素過ぎるかなという印象ですが、仕事はしっかりこなしてくれます。如何せん充電時間が長すぎるかなと思いました。重さが20kgということで運ぶのも楽ではありませんが、24v対応では致し方ないのでしょうね。更なるブラッシュアップを望みます。

対象商品 : 40169464
2018-09-05
用途: すべての車のメンテナンス
有限会社藤本建設建設業・工事業

商品については大変満足しています。改善点は今のところ見当たりません.

対象商品 : 40169464
2020-11-20
用途: モータープール内でのバッテリージャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

常時2個所有し使用していましたが、1年ほどで充電ランプが点灯しなくなる、12V、24Vの切り替えが出来なくなるなど、中の基盤の不具合らしき症状が出て使えなくなりました。結構なコストを掛けるのでメンテナンス性を含め残念です。

6が参考にしています
対象商品 : 40169464
2021-01-23
用途: 自動車のスターター

安くない商品でありますが、保証書が無いと言うところに不満を感じます。
保証書が、有る無しを商品欄に大きく記載するべきだと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 40169464
2021-10-04
用途: バッテリーの電気量不足の補助
有限会社 石橋輪業自動車・二輪車・自転車関連業

希望しているものではありますが、もう少し軽ければいいと思います。

対象商品 : 40169464
2017-05-17
用途: 自動車整備、バッテリー上がりの車に使用
飲食業

十分な能力をはっきしてくれました。ただ充電時間が長いのが気に係りました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする