水性サビ止メペイント

水性サビ止メペイント - ロックペイント水性サビ止メペイント - ロックペイント水性サビ止メペイント - ロックペイント水性サビ止メペイント - ロックペイント
(2件のレビュー)

VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。
水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。
鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。

用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)赤さび主な用途鉄部使用場所屋内用特性速乾、サビ止仕様ツヤなしタイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料分類非危険物希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
※湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40186842H75-05211缶(0.7L)8~10
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40186833H75-05211缶(2L)23~28
3,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40186833
2019-05-15
用途: シャッターの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

シャッターの下塗りとして買ってみました
もうちょっと大きいサイズがあるとたすかります
錆がどうなるかはこれからです

対象商品 : 40186833
2013-12-02
用途: さび止め

広い部分を塗る錆止めを探していました、油性も考えましたが水性の手軽さとメーカーの信頼性、一番なのは2L入りと言うことで即決しました。下地がかなり傷んでいたので錆取り作業に時間を費やしましたが塗りやすく思ったより早く乾燥もしました、さび止め用の下地としては問題なかったです。
この上にさび止め入りの塗料を塗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする