オクタンブースター
ガソリンをハイオクタンにする添加剤MMTを公道使用で許される最大限の濃度を配合、オクタン価を増大させさらに、インテークシステム清浄剤によりパワーを復活。
その相乗効果で、パワーアップを確実に実現します。
パワーアップ、トルクアップ、加速性向上、ノッキング解消。
用途ガソリン車用
適合車ガソリン車
使用方法満タン時に1本添加(ガソリン16Lから80Lまで有効)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量155mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(155mL)
注意
※オクタン価が増大するため公式のレースには使用不可
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40193894
2020-01-13
- 用途:
- ハイオク仕様車にレギュラーガソリン+この商品を追加して使用。
有限会社貝塚商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
安価で良い商品の為随時使用している。
但し、配合に苦労している。
2018-11-09
- 用途:
- メンテ用時に
その他業種
メンテナンス用に探していたら、この商品が紹介されていたので今回購入しました。確かに加速も以前よりはエンジン音がいて速くなった気がします。定期的に続けて行きたいと思います。
- 対象商品:
- 40193894
2016-08-16
- 用途:
- スポーツドライブ
クローズドコース走行の際にエンジンブロー対策のために使用しています。
若干の効果に加えて安心感も得られ、コスパも良いと思います。
- 対象商品:
- 40193894
2014-09-06
- 用途:
- オクタン価UP!!
いろいろ試しましたが、こちらが体感できたため現在継続使用中です。
注意事項ですが、混合し易くする為に給油直前に使用してください。
給油後だと上手く混合しないようで体感出来ませんでした。
ハイオク入れるよりコスパがいいですよ。
1人が参考にしています