ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系)

ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) - KITACOハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) - KITACO
(8件のレビュー)

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!

メーカーホンダ内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※組み付けの際、必ずトルクレンチと回転固定のホルダー等を使用し、規定のトルクで締め付けを行って下さい。インパクトレンチ等を使用すると破損にもつながりますので、ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40278436488-1000000
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40278445488-1000010
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40278445
2024-03-21
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までメーター55キロほどが最高速でしたが、メーターを振り切るくらいのスピードが出るようになりました。
ちなみにジュリオです。

対象商品 : 40278445
2021-02-13
用途: 交換
運輸・通信業

デイトナの物を使用していましたが寿命で損傷したので、今回はキタコの物に変更しました。最高速は変わりませんが、デイトナの物よりも軽く、低中速の加速が良くなりました。

対象商品 : 40278436
2018-11-19
用途: バイク修理

微妙に高速化シフト化されたの商品の様です。含油ベアリングの内径精度もカシメの造りもしっかりしており不安材料はありません。材質は純正同等ですので耐久性もそれなりとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 40278445
2017-09-06
用途: af51タクト プーリー交換
サービス業

他の部品もそろって送って頂き、梱包が凄く丁寧でした。迅速に対応していただいて、作業も速やかにできました。これから注文させて頂きます

1が参考にしています
対象商品 : 40278445
2016-08-10
用途: 駆動系の交換
サービス業

十分スムーズで、中速域が非常によく、ストレスを感じる事なく、徐々に高速域まで伸びていくのが、燃費にも良いですね。よかったです。ウエイトローラーは、特に磨耗がなければ、そのまま使えますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 40278436
2021-10-27
用途: 駆動系チューン
あらじんサービス業

スーパーディオ用と書いてますが
シャフト径が、年式で異なるらしく
ランププレートが使用できなかった。
確認要

2が参考にしています
対象商品 : 40278445
2016-10-19
用途: 整備
今泉鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクでリフレッシュのつもりで使用しました。

対象商品 : 40278445
2014-07-17
用途: 買い物用バイク

加速と最高速度が良くなりました。出足から最高速度までジレッタイ位い遅かったのですが、ハイスピードプーリーを付けてから、低速、中速、高速、すべてのレンジで一気に加速していくようになりました。最高速度は5km/H早くなりました。交換してよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする