曜日別特売

パワードライブKIT タイプ3(グランドAXIS100/BW'S100)

パワードライブKIT タイプ3(グランドAXIS100/BW'S100) - KITACO
(3件のレビュー)

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。

主な適合車種グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※組み付けの際、必ずトルクレンチと回転固定のホルダー等を使用し、規定のトルクで締め付けを行って下さい。インパクトレンチ等を使用すると破損にもつながりますので、ご注意下さい。
※グランドAXIS100に装着する場合、ノーマルウエイトローラーは使用できません。ヤマハ車用Φ15.0×12.0をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40278551480-0405400
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40278551
2019-05-11
用途: グランドアクシスの駆動系リフレッシュ

今まで色んなメーカーのプーリーを使用しましたが、やはり個人的にはキタコがクオリティーも、走行性能も共に1番だと思います。それに、モノタロウさんの発送も迅速で、梱包もとても丁寧でした^^

1が参考にしています
対象商品 : 40278551
2020-02-07
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットで注文できるのがいいですね!商品も問題なく使用できました!

対象商品 : 40278551
2015-10-22
用途: 通勤・町のり

7年落ちのバイクに取り付けましたが、見事に復活し、なかなかの加速を見せてくれます。 ただ、同時にベルトの交換をされる方はデイトナの強化ベルトはやめられてください。 ベルト幅が4MMほど大きすぎて組み付けできません。 同時にベルトを交換する場合は純正品よりも若干幅が狭いものをお勧めします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする