曜日別特売

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(5件のレビュー)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
全232種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
内容量
232種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3624290281-3GT-41本2781
670
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
3624293693-3GT-41本3193
670
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242963102-3GT-41本34102
670
349
384(税込)
3日以内出荷
36242997105-3GT-41本35105
670
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243024108-3GT-41本36108
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243051111-3GT-41本37111
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243076114-3GT-41本38114
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243112117-3GT-41本39117
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243137120-3GT-41本40120
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243164123-3GT-41本41123
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243191126-3GT-41本42126
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243225129-3GT-41本43129
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243252132-3GT-41本44132
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243286135-3GT-41本45135
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243313138-3GT-41本46138
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243347141-3GT-41本47141
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243374144-3GT-41本48144
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243401147-3GT-41本49147
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243435150-3GT-41本50150
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243462156-3GT-41本52156
720
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
36243496159-3GT-41本53159
720
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243523162-3GT-41本54162
720
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
36243557168-3GT-41本56168
720
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243584174-3GT-41本58174
720
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
36243611177-3GT-41本59177
720
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243645180-3GT-41本60180
720
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243672186-3GT-41本62186
740
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243706189-3GT-41本63189
740
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243733192-3GT-41本64192
740
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
36243751195-3GT-41本65195
740
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
36243785198-3GT-41本66198
740
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
36243812201-3GT-41本67201
740
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
36243846204-3GT-41本68204
740
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243873207-3GT-41本69207
740
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243916210-3GT-41本70210
740
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
36243934213-3GT-41本71213
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36243961216-3GT-41本72216
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970506219-3GT-41個73219.00
770
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
36243995222-3GT-41本74222
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244022225-3GT-41本75225
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244056228-3GT-41本76228
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244083231-3GT-41本77231
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244117234-3GT-41本78234
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244144237-3GT-41本79237
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244171240-3GT-41本80240
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244205243-3GT-41本81243
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244232246-3GT-41本82246
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244266249-3GT-41本83249
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244293252-3GT-41本84252
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244327255-3GT-41本85255
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36245212
2025-05-22
用途: エンジンラジコンのサイドベルトに使用
その他業種

20年以上も前のGPツーリングに使用しました。サイドベルトですが、純正品と比較するとやや厚みがあり、硬さを感じます。
WD40に漬け込んで柔らかくしてみても、良いかと思います。
既に廃盤になっている部品でも、汎用品を探せば見つかるもんですね。
さすがモノタロウ!頼りになります。

対象商品 : 36245185
2019-03-20
用途: 家庭用精米機修理
製造業

精米機のベルトが切れて交換しようとメーカーに聞いたらもう部品がないと回答されモノタロウで探して買いました。新しい精米機を買わずに済みました。

2019-01-24
用途: 木工製作
製造業

昔から使い続けているサンダーです。
消耗品がモノタロウさんで手軽に入手出来るようになり、大変助かります。

対象商品 : 36244372
2018-07-11
用途: 自作ラジコンカーの駆動伝達用
建設業・工事業

自作のラジコンカーの駆動伝達用に使いました。本来の用途でないのは重々承知しております。幅4mmで86歯のベルトを探していたらこの商品に辿り着きました。ラジコン用のベルトに比べて分厚く硬いので、駆動が重いです。耐久性は分かりません。ただ安いし注文すれば必ず手に入るので、その点は重宝します。

対象商品 : 36245151
2017-06-19
用途: ツインバード精米機MR-D510のベルトが切れたので交換用に使用
農・林・水産業

はめるのがだいぶきつく半ば強引にはめてみた。最初から少しモーターに負荷がかかっている感じだった。7か月で切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする