曜日別特売

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(3件のレビュー)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL内容量1本
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36222724B39MXL4.83979.248
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222767B40MXL4.84081.28
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
36222803B41MXL4.84183.312
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222855B42MXL4.84285.344
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222891B43MXL4.84387.376
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36222934B45MXL4.84591.44
690339
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
36222977B46MXL4.84693.472
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223013B48MXL4.84897.536
690339
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
36223056B49MXL4.84999.568
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223092B50MXL4.850101.6
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223144B52MXL4.852105.664
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223171B53MXL4.853107.696
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223214B54MXL4.854109.728
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223257B56MXL4.856113.792
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223293B58MXL4.858117.856
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223336B59MXL4.859119.888
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223372B60MXL4.860121.92
690339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223424B61MXL4.861123.952
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223467B62MXL4.862125.984
770379
379
417(税込)
21日以内出荷
返品不可
36223503B63MXL4.863128.016
770379
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
36223546B64MXL4.864130.048
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223582B65MXL4.865132.08
770379
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
36223625B67MXL4.867136.144
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223661B68MXL4.868138.176
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223704B69MXL4.869140.208
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223756B70MXL4.870142.24
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223792B71MXL4.871144.272
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223826B72MXL4.872146.304
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223862B73MXL4.873148.336
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223905B74MXL4.874150.368
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223941B75MXL4.875152.4
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36223984B76MXL4.876154.432
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224027B77MXL4.877156.464
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224072B78MXL4.878158.496
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224115B79MXL4.879160.528
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224142B80MXL4.880162.56
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224194B81MXL4.881164.592
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224221B82MXL4.882166.624
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224273B83MXL4.883168.656
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224307B84MXL4.884170.688
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224334B85MXL4.885172.72
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224377B86MXL4.886174.752
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224422B87MXL4.887176.784
770379
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り10点です
36224465B88MXL4.888178.816
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224501B89MXL4.889180.848
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224544B90MXL4.890182.88
770379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224587B91MXL4.891184.912
820399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224623B92MXL4.892186.944
820399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224666B94MXL4.894191.008
820399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
36224702B95MXL4.895193.04
820399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36226811
2017-03-02
用途: 省力化機器メンテナンス
サービス業

通常手配よりも安くて満足しています。強度的にも全く問題ありません

対象商品 : 36222767
2017-02-09
用途: 掃除機のモーターヘッドに使用

掃除機のモーターヘッドに使用してます。定期的な交換が必要ですが、モーターヘッドを購入することを考えると非常に安上がりです。

対象商品 : 36224422
2016-11-05
用途: 弱電搬送機用メンテナンス
サービス業

全く問題なく むしろ既存よりもとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする